DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13404529 品番 VDLCLB2004-010
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,033
販売価格(税別)
1,848

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)0.4 刃長(mm)0.32 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番424-8655 用途対応被削材:銅・アルミ合金用。 首径(mm)0.38 角度(°)シャンクテーパー:11 有効長(mm)1 表面処理DLC コード製品:208-0008 コーナーR(mm)0.2 ワーク勾配角に対する実有効長 30′1.16 ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.21 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′1.27 ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.33 ワーク勾配角に対する実有効長 3°1.48 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする