材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)0.5
刃長(mm)0.4
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番424-8662
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)0.48
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)4
表面処理DLC
コード製品:208-0014
コーナーR(mm)0.25
ワーク勾配角に対する実有効長 30′4.29
ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.5
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.72
ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.97
ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.56
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応