材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)0.6
刃長(mm)0.48
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番422-4855
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)0.58
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)5
表面処理DLC
コード製品:208-0018
コーナーR(mm)0.3
ワーク勾配角に対する実有効長 30′5.34
ワーク勾配角に対する実有効長 1°5.59
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′5.87
ワーク勾配角に対する実有効長 2°6.18
ワーク勾配角に対する実有効長 3°6.91
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応