材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)0.8
刃長(mm)0.64
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番422-4845
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)0.78
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)3
表面処理DLC
コード製品:208-0020
コーナーR(mm)0.4
ワーク勾配角に対する実有効長 30′3.24
ワーク勾配角に対する実有効長 1°3.38
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′3.54
ワーク勾配角に対する実有効長 2°3.72
ワーク勾配角に対する実有効長 3°4.14
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応