材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)1
刃長(mm)0.8
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番422-4871
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)0.97
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)4
表面処理DLC
コード製品:208-0025
コーナーR(mm)0.5
ワーク勾配角に対する実有効長 30′4.32
ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.51
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.72
ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.95
ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.51
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応