材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
刃径(Φmm)1.5
刃長(mm)1.2
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番422-4847
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。
首径(mm)1.45
角度(°)シャンクテーパー:11
有効長(mm)4
表面処理DLC
コード製品:208-0028
コーナーR(mm)0.75
ワーク勾配角に対する実有効長 30′4.26
ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.43
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.63
ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.85
ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.36
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応