オークス
オークスの キッチン
オークスの キッチン本体
オークスの 交換部品・金物類
扉面材ダストペールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13404784
品番
JE2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
キッチン、家電収納下にスッキリ収まります。
ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉。
シリコンパッキン付きで密閉度を高めました。
ポリ袋ストッパー付きで空いたスペースを有効利用(JE2/JE3)
材質
本体・底板:鋼管・鋼板(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個・シリコンパッキン付き)
容量(L)
20(ペール1台あたり)
間口W×奥行D×高さH(mm)
71.1×36.5×45.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません