ダストワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13404809 品番 DBW-60S
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

20Lのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
パネル付きでゴミ箱の存在感を隠し、キッチン・家電収納下にスッキリ収まります。
ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉、キャスター付きで移動できます。
ポリ袋ストッパー付きでさらに分別を増やせます(DBW-90S/DBW-75S)

材質本体枠:鋼管(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、パネル:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個) 間口W×奥行D×高さH(mm)49.8×36.3×45.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする