GTH-2454AW6H BL ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  屋外壁掛形 ノーリツ 13405597

ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ガスの種類LPG
接続2温度 6P内蔵
内容量1台注文コード13405597品番GTH-2454AW6H BL
参考基準価格(税別)¥507,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途
一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形ガスの種類LPG接続2温度 6P内蔵リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4メーカー商品コード02EF501号数24号
関連資料:仕様図(0.57MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする