大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3W-ZEC (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13405826
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,185
販売価格(税別)
¥
5,623
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8.4
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6