8X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405835 8X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405835 8X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405835

3W-ZEC (+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(130個) 注文コード 13405835 品番 8X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,491
販売価格(税別)
4,992
長さ(mm)18 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする