大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
グリ-ン+アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
13406928
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,423
販売価格(税別)
¥
11,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6