大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13408678
品番
NLJCB06-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
4.1
寸法S(mm)
10
寸法D(Φmm)
10.8
寸法T(mm)
1.8
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6