大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-W (+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1250個)
呼び
M3
注文コード
13409719
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,413
販売価格(税別)
¥
12,194
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
呼び
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9