スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13411590 品番 DSLB-1515(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 ブラック 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1528 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)2(可動/ハーフ) 形態組立品 組立時間約60分以上 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440 扉形式引き戸
関連資料:(1.8MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52152093
2022-10-03
用途:
作業現場の道具入れ
オカダ林業 様 (農・林・水産業)

棚が一段分しか無い。二段分あれば丁度だと思う。
物置はこんなものかもしれないが、鍵が想像以上にちゃちい。
軽いので、二人で持って移動しやすい。
簡易的な物置には丁度の大きさ。
落ち着いた色で目立たなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする