IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の 固定端子台
固定端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13411669
品番
BTBH15-H6
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質
変性PPE樹脂
極数
6
保護構造
IP20
定格電圧(V)
800
端子形状
M3ネジ
定格電流(A)
16
端子間ピッチ(mm)
8.5
適合電線(mm
2
)
1.25
材質(金具)
導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
材質(端子ねじ)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
関連資料:
(2.19MB)