大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13412029
品番
5X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥959
販売価格(税別)
¥
872
バスケットに入れる
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
17
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法h(mm)
4.5
寸法C(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
15
寸法n(mm)
1.8
ねじの呼びd
M5