大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13412081
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,301
販売価格(税別)
¥
1,183
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
35
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法h(mm)
5
寸法C(Φmm)
4.8
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
18
寸法n(mm)
2
ねじの呼びd
M6