大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13412090
品番
8X34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
19
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
18
寸法h(mm)
6
寸法C(Φmm)
5.8
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
22
寸法n(mm)
2
ねじの呼びd
M8