液体ブルーレットおくだけ除菌EX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード13415117 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320

除菌処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑えお掃除が楽になります。
除菌率99%です(黒ずみの発生原因になる菌の繁殖を抑える)。

成分陽イオン界面活性剤、香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤 タイプ詰替 シリーズブルーレット 香りブルーミント 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
注意
※すべての菌を除菌するわけではない
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13415117 - 61712326 - 液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 1個(67mL) 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13415117
2023-06-15
用途:
トイレ
製造業

社内のトイレに設置。
3日も置いていないと、黒ずみが出てきていたが設置後は気にならなくなった。
芳香剤かわりにもなるし、一石二鳥

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする