大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
ドブ(-)マルコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
13415206
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
表面処理
ドブメッキ
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M8