- クリネックス コトネル 日本製紙クレシア 13415379

クリネックス コトネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード13415379品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

おしり想いのあなたに
パルプ配合にこだわり、やわらかな肌ざわりに加えボリュームのある厚みです
シャワートイレにおススメ!ぬれても破れにくく、丈夫なシートで、おしりにはりつきにくく安心して拭きとれます
フラッフリングエンボス加工で優しく、ふっくらした使い心地です
ピュアパルプ100%の商品です。ピュアパルプとは、初めて加工されたパルプのことです
ミシン目は長さが調整しやすい114mmです

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)30シリーズクリネックス香り無香料FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-011708
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする