コードリールライトニングType-Cケーブル ホワイト 1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13415607 品番SCL-R01/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトな巻き取り式のLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる

ホワイト ケーブル長(m)1 対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ 端子Lightning端子 - USB Type-C端子 ケーブル径(Φmm)約2.5×6 ケーブル種類巻取り式 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする