色ブラック
質量(g)134(電池含まず)
電源単4形乾電池 3本
寸法(幅W×奥行D)(mm)タッチパッド有効面積: 約155×95(約7インチ相当)
対応OSWindows11/10専用
接続方式無線
機能スリープモード搭載(未使用時間60分経過後移行)
消費電力(mA)最大約18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)161×140×16
動作時間連続動作時 最大約100時間
ボタン数0
ホイール数0
無線通信方式Bluetooth
BluetoothBluetooth5.0 BLE
対応プロファイルHOGP