MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの コネクタ/変換ケーブル
MCOの Type-C変換アダプタ
コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415860
品番
USA-CHD2/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
適合機器
【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015〜2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580
【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ
色
黒
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×45×11
端子
USB Type-C - HDMI(1.4準拠)
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)