WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振マット
防振滑り止めゲル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
寸法(Φmm)
20
タイプ
丸
注文コード
13416456
品番
BGL-002
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途
小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質
ウレタンゲル
厚さ(mm)
2
色
スモーク透明
タイプ
丸
寸法(Φmm)
20
注意
※塩ビ製品(クッションフロアー)、カーペットなどには使用できません。