防振滑り止めゲル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)60×60 タイプ四角 注文コード13416499 品番BGL-006
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は寸法・タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。

用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に! 材質ウレタンゲル 厚さ(mm)2 寸法(mm)60×60 スモーク透明 タイプ四角
注意
※塩ビ製品(クッションフロアー)、カーペットなどには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする