ゴリラ 強力ペースト接着剤

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(73mL×24本) 注文コード 13416544 品番 1783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40〜93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)

成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 種類化学反応形接着剤 主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐衝撃
関連資料:(3.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
家の外壁のタイル接着に使用
医療・福祉・介護関連業

カバー工法のタイル張りの外壁。10数年経過しており地上に近いパネルの5×20p大のタイルが脱落。下地は、アルミ合金で水に強そうなこの接着剤を使用。施工1ヶ月経過で今のところ問題ないようです

対象商品:
13416535
2024-12-17
用途:
化粧ブロックの補修に
運輸・通信業

CBブロックに塗布し薄い化粧ブロックを貼付け。使いやすく良く着きます。

対象商品:
13416535
2024-02-03
用途:
修理につかいます。

この接着剤は強力です。その名のとおりでした。一つ難点があるとすれば、粘土が高いせいか、盛り上げた接着剤の表面がぼこぼこすることです。

対象商品:
13416535
2023-05-20
用途:
鉄と木の接着に使用した。

接着乾燥後にゴリラ自体が硬く硬化するかと思ったら、意外とそうでも無い。接着はしているようだがカチカチにはならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする