曜日別特売
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964

DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964
DV18DC (NN) 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 13416964

18V コードレス振動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード13416964品番DV18DC (NN)
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000チャック能力(mm)1.5~13最大締付トルク(N・m)140バッテリー電圧(V)-穴あけ能力(mm) 鉄工17最大穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)付属品フック、サイドハンドル質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)穴あけ能力(mm)モルタル:21ねじ締め能力(mm)機械ねじ7寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×71バッテリー容量(Ah)-充電時間(分)-
注意
※DV18DC (NN)に電池・充電器は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする