福袋えんぎものスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード13417707 品番FUE-OSBS
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

縁起物のモチーフが散りばめられたデザインの福袋スタンドバッグです。
食品ギフトや雑貨などさまざまな商品をセットしてお使いいただけます。
持ち手付きで手に取りやすく、レジまでお客様が持ち運びやすいのもポイントです。

仕様両面異デザイン、底マチ 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 厚さ(mm)0.05 サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)210(130)×270 マチ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする