曜日別特売
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109

MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109
MFM-OP5 無地フロストOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 13418109

無地フロストOPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1パック(50枚)注文コード13418109品番MFM-OP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

マットな手触り、くすみカラーが高級感を演出するOPPギフトバッグです。ワンポイントにシールを合わせるなどして、お店の顔を作りやすい無地デザインとなっています。ピンク、グリーン、グレーの3色カラー展開、またサイズバリエーションが豊富なため、アパレルや雑貨などの大きいギフトから理美容品やアクセサリーなどの小さなギフトまで幅広くお使いいただけます。

仕様両面同デザイン材質OPP幅(mm)120グリーンサイズ5高さ(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする