10X25 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13418137 10X25 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13418137 10X25 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13418137

ステンメッキ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13418137 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,602
販売価格(税別)
10,547
長さ(mm)25 十字穴番号4 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)6 寸法m(mm)9.4 寸法dk(mm)19 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする