メルヴェイユペーパーバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 13418425 品番 MER-8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フランス風のおしゃれなデザインの紙袋です。
耐油紙を使用しているので、クロワッサンやアップルパイなど焼きたてのお菓子やパンを直接入れることができます。
簡単にお渡しできるのでサービス箱の代わりにもおすすめです。

仕様両面同デザイン、食品対応、耐油対応 材質片ツヤ晒クラフト耐油紙/50g/m2 サイズ8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×80 マチ(mm)80
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13418416
2024-11-08
用途:
カヌレなど焼き菓子を入れる為
卸売・小売業

模様がおしゃれで可愛いと思って購入しました。
実際カヌレを入れましたが
とても薄くて頼りない感じがしました。
もう少し厚みがあったらなぁ、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする