HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
HEADS(ヘッズ)の 冬季
迎春フラワーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
13418468
品番
GS-FP35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きくてインパクトのある扇デザインの迎春フラワーピックです。ペイズリー柄でレトロモダンなお正月に。
仕様
組紐付
材質
紙、木(棒)
全長(mm)
500
種類
モダン
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×160
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。