ネオンOPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード13419335 品番NEP-OP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかな色が目を惹く無地のOPPギフト袋です。
前面が無色透明なので中身を魅せるラッピングに。鮮やかな背景色がギフトをポップで楽しい雰囲気にしてくれます。
シールなどをワンポイントにあしらうだけで自由にお店の顔を作れるのも魅力です。

仕様片面デザイン、マチなし 材質OPP[透明] 幅(mm)150 厚さ(mm)0.03 ネオンピンク サイズM 高さ(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする