きらび六角BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) ピンク 注文コード13420175 品番KRP-HGM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

きらきらと華やかで高級感のある、足つきの六角形ボックスです。
重箱のように重ねられるので、ギフト価格に合わせてお好きに組み合わせられます。
専用の底上げ板には仕切りが付いているので、お菓子をきれいにセットアップできます。

仕様底板付 材質ダンボール 厚さ(mm)1.1 ピンク サイズM 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×80×158 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×88×160
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする