現場ラジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13420595 品番GPB18V-2C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド
現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載
回転可能な金属フック付き
付属のACアダプタにより100Vでの使用可能
Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能
携帯電話を介したスピーカーフォン機能
USBポートによる充電機能

用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー) 付属品ACアダプター、AUXケーブル18cm 質量(kg)2.6 電源(V)100〜240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 出力USBポート:DC5.0V/1.2A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176 定格出力(W)アンプ:7.5×2個 防塵防水性能IP54 受信周波数FM76〜108kHz、FM522〜1710kHz、2402〜2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能) 端子AUXイン×1、USBポート×1 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする