5X22 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422301 5X22 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422301 5X22 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422301

クロ-ムECO-BSケショウビスP=N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM5 注文コード13422301 品番5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)22 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)14 寸法t(mm)2 寸法T(mm)0.8 寸法d1(mm)12 寸法h(mm)4.5 寸法C(Φmm)4 寸法B(Φmm)8 寸法A(Φmm)15 寸法n(mm)1.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする