大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
クロ-ムECO-BSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M6
注文コード
13422328
品番
6X21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
13
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法h(mm)
5
寸法C(Φmm)
4.8
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
16
寸法n(mm)
2
ねじの呼びd
M6