大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
クロ-ムECO-BSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
13422371
品番
8X34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,586
販売価格(税別)
¥
14,169
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
19
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
0.6
寸法d1(mm)
18
寸法h(mm)
6
寸法C(Φmm)
5.8
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
22
寸法n(mm)
2
ねじの呼びd
M8