8X44 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422380 8X44 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422380 8X44 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422380

クロ-ムECO-BSケショウビスP=N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM8 注文コード13422380 品番8X44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,247
販売価格(税別)
1,134
この商品はねじの呼びd・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)44 寸法H(mm)11 寸法L1(mm)24 寸法t(mm)2 寸法T(mm)0.6 寸法d1(mm)18 寸法h(mm)6 寸法C(Φmm)5.8 寸法B(Φmm)12 寸法A(Φmm)22 寸法n(mm)2 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする