SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA80-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
231
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13423392
品番
CDG1DA80-100-G5BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,600
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
G5BA
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13423392
CDG1DA80-100-G5BAL
49235025
CDG1DA80-100Z-G5BAL
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です