大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(54個)
1袋(72個)
1袋(71個)
1袋(55個)
1袋(57個)
1袋(54個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(54個)
注文コード
13424909
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法a(mm)
2.15
寸法D(mm)
8
締付板厚(mm)
最小1.15
寸法d1(mm)
7
ねじの呼び
M4