10X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426720 10X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426720 10X16 グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂 13426720

グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13426720 品番 10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,716
販売価格(税別)
6,105
長さ(mm)16 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする