3X6 キジ(+)トラスP=3 大阪魂 13426799 3X6 キジ(+)トラスP=3 大阪魂 13426799 3X6 キジ(+)トラスP=3 大阪魂 13426799

キジ(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(142個) 注文コード 13426799 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3 平座金(外径D1×厚さT)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする