エポプライマー02

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(0.9kg) 注文コード13429327 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

被着体の状態が悪い時や湿潤状態の時に用いると、良好な接着力を得ることが可能となります。
特に「エポボンドEB‐42PSグレー」や「エポボンドEB‐42PSグレー速硬化」といった骨材量が多い樹脂モルタルを充填する際にはエポプライマー02を塗布する事を推奨します。

セット内容主剤:0.6kg/缶、硬化剤:0.3kg/缶 硬化物:淡黄色透明 備考樹脂のみ タイプ速硬化 可使時間(分)30以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(標準):6以上、曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)16以内 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量900mL 混合比【主剤:硬化剤】 2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅は配送不可です。
※主剤と硬化剤を混合した際は消防法には該当いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする