大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13429450
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,193
販売価格(税別)
¥
13,812
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
6.3
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
寸法l(mm)
1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)13×1.0