大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カステンコ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
13430055
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,864
販売価格(税別)
¥
16,240
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5