大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カステンコ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13430475
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5