4X7 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430606 4X7 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430606 4X7 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430606

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 13430606 品番 4X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,260
販売価格(税別)
11,145
長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 表面処理3価ステンコート 頭部形状 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする